OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 72-14M-085 Taper Bush 3525 GG

  • ERIKS:23832667
  • Hersteller:14M85TB7200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 844.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 912.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Typ
14M-085
Serie
HTD TB
Typ
14M-085
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
72
Teilung
14 mm
Riemenbreite
85 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
100 mm
Lochkreisdurchmesser
320.86 mm
Breite gesamt
102 mm
Taper Lock
3525
Ausführung
9 W
Gewicht
25 kg