OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 72-14M-040 Vorgebohrt GG

  • ERIKS:23609554
  • Hersteller:14M407200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Typ
14M-040
Serie
HTD PB
Typ
14M-040
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
72
Teilung
14 mm
Riemenbreite
40 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
320.86 mm
Breite gesamt
69 mm
Ausführung
6A
Gewicht
70 kg