OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 72-14M-040 Taper Bush 3020 GG

  • ERIKS:23832645
  • Hersteller:14M40TB7200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 538.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 581.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Typ
14M-040
Serie
HTD TB
Typ
14M-040
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
72
Teilung
14 mm
Riemenbreite
40 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
75 mm
Lochkreisdurchmesser
320.86 mm
Breite gesamt
54 mm
Taper Lock
3020
Ausführung
9 W
Gewicht
15.2 kg