CHF 237.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 256.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Typ | 8M-085 |
Serie | HTD PB |
Typ | 8M-085 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 64 |
Teilung | 8 mm |
Riemenbreite | 85 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
Lochkreisdurchmesser | 162.97 mm |
Breite gesamt | 95 mm |
Ausführung | 10WF |
Gewicht | 55 kg |