OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 64-8M-030 Taper Bush 2517 GG

  • ERIKS:23614298
  • Hersteller:8M30TB6400ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 131.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 142.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Typ
8M-030
Serie
HTD TB
Typ
8M-030
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
64
Teilung
8 mm
Riemenbreite
30 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
60 mm
Lochkreisdurchmesser
162.97 mm
Breite gesamt
45 mm
Taper Lock
2517
Ausführung
8F
Gewicht
4.2 kg