CHF 103.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 111.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Typ | 8M-020 |
Serie | HTD TB |
Typ | 8M-020 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 64 |
Teilung | 8 mm |
Riemenbreite | 20 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 50 mm |
Lochkreisdurchmesser | 162.97 mm |
Breite gesamt | 32 mm |
Taper Lock | 2012 |
Ausführung | 8WF |
Gewicht | 2.7 kg |