OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 64-14M-170 Vorgebohrt GG

  • ERIKS:23609526
  • Hersteller:14M1706400ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Typ
14M-170
Serie
HTD PB
Typ
14M-170
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
64
Teilung
14 mm
Riemenbreite
170 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
285.21 mm
Breite gesamt
202 mm
Ausführung
6F
Gewicht
81 kg