OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 64-14M-115 Vorgebohrt GG

  • ERIKS:23609494
  • Hersteller:14M1156400ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Typ
14M-115
Serie
HTD PB
Typ
14M-115
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
64
Teilung
14 mm
Riemenbreite
115 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
285.21 mm
Breite gesamt
133 mm
Ausführung
10WF
Gewicht
80 kg