OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 64-14M-115 Taper Bush 3535 GG

  • ERIKS:23609507
  • Hersteller:14M115TB6400ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Typ
14M-115
Serie
HTD TB
Typ
14M-115
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
64
Teilung
14 mm
Riemenbreite
115 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
90 mm
Lochkreisdurchmesser
285.21 mm
Breite gesamt
133 mm
Taper Lock
3535
Ausführung
9WF
Gewicht
27 kg