CHF 587.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 635.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Typ | 14M-055 |
Serie | HTD PB |
Typ | 14M-055 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 64 |
Teilung | 14 mm |
Riemenbreite | 55 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
Lochkreisdurchmesser | 285.21 mm |
Breite gesamt | 70 mm |
Ausführung | 10WF |
Gewicht | 70 kg |