CHF 61.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Typ | 5M-025 |
Serie | HTD PB |
Typ | 5M-025 |
Material | Aluminium |
Anzahl Zähne | 60 |
Teilung | 5 mm |
Riemenbreite | 25 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
Lochkreisdurchmesser | 95.49 mm |
Breite gesamt | 40 mm |
Ausführung | 6 W |
Gewicht | 0.435 kg |