OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 56-8M-020 Vorgebohrt GG

  • ERIKS:23834105
  • Hersteller:8M205600ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Typ
8M-020
Serie
HTD PB
Typ
8M-020
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
56
Teilung
8 mm
Riemenbreite
20 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
142.6 mm
Breite gesamt
38 mm
Ausführung
6WF
Gewicht
45 kg