OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 56-5M-015 Taper Bush 1210 GG

  • ERIKS:23833941
  • Hersteller:5M15TB5600ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Typ
5M-015
Serie
HTD TB
Typ
5M-015
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
56
Teilung
5 mm
Riemenbreite
15 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
32 mm
Lochkreisdurchmesser
89.13 mm
Breite gesamt
25 mm
Taper Lock
1210
Ausführung
8F
Gewicht
0.67 kg