OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 56-14M-170 Taper Bush 3535 GG

  • ERIKS:23609536
  • Hersteller:14M170TB5600ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Typ
14M-170
Serie
HTD TB
Typ
14M-170
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
56
Teilung
14 mm
Riemenbreite
170 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
90 mm
Lochkreisdurchmesser
249.55 mm
Breite gesamt
187 mm
Taper Lock
3535
Ausführung
4F
Gewicht
28.5 kg