OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 56-14M-055 Vorgebohrt GG

  • ERIKS:23609584
  • Hersteller:14M555600ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Typ
14M-055
Serie
HTD PB
Typ
14M-055
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
56
Teilung
14 mm
Riemenbreite
55 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
249.55 mm
Breite gesamt
70 mm
Ausführung
10WF
Gewicht
70 kg