CHF 509.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 550.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Typ | 14M-055 |
Serie | HTD TB |
Typ | 14M-055 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 56 |
Teilung | 14 mm |
Riemenbreite | 55 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 75 mm |
Lochkreisdurchmesser | 249.55 mm |
Breite gesamt | 70 mm |
Taper Lock | 3020 |
Ausführung | 9WF |
Gewicht | 12 kg |