CHF 78.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 84.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Typ | 8M-030 |
Serie | HTD PB |
Typ | 8M-030 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 48 |
Teilung | 8 mm |
Riemenbreite | 30 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
Lochkreisdurchmesser | 122.23 mm |
Breite gesamt | 48 mm |
Ausführung | 6F |
Gewicht | 45 kg |