OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 48-5M-025 Vorgebohrt ALU

  • ERIKS:23613047
  • Hersteller:5M254800ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Typ
5M-025
Serie
HTD PB
Typ
5M-025
Material
Aluminium
Anzahl Zähne
48
Teilung
5 mm
Riemenbreite
25 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
76.39 mm
Breite gesamt
40 mm
Ausführung
6 W
Gewicht
0.275 kg