CHF 33.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Typ | 5M-015 |
Serie | HTD PB |
Typ | 5M-015 |
Material | Aluminium |
Anzahl Zähne | 48 |
Teilung | 5 mm |
Riemenbreite | 15 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
Lochkreisdurchmesser | 76.39 mm |
Breite gesamt | 30 mm |
Ausführung | 6 W |
Gewicht | 0.187 kg |