OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 48-14M-115 Taper Bush 3030 GG

  • ERIKS:23609505
  • Hersteller:14M115TB4800ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Typ
14M-115
Serie
HTD TB
Typ
14M-115
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
48
Teilung
14 mm
Riemenbreite
115 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
75 mm
Lochkreisdurchmesser
213.9 mm
Breite gesamt
133 mm
Taper Lock
3030
Ausführung
4F
Gewicht
17.1 kg