Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Typ | 14M-040 |
Serie | HTD PB |
Typ | 14M-040 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 48 |
Teilung | 14 mm |
Riemenbreite | 40 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
Lochkreisdurchmesser | 213.9 mm |
Breite gesamt | 69 mm |
Ausführung | 6WF |
Gewicht | 70 kg |