OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 44-8M-085 Vorgebohrt GG

  • ERIKS:23614340
  • Hersteller:8M854400ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 139.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 150.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Typ
8M-085
Serie
HTD PB
Typ
8M-085
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
44
Teilung
8 mm
Riemenbreite
85 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
112.05 mm
Breite gesamt
105 mm
Ausführung
6F
Gewicht
45 kg