OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 44-8M-085 Taper Bush 2012 GG

  • ERIKS:23834157
  • Hersteller:8M85TB4400ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 120.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 130.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Typ
8M-085
Serie
HTD TB
Typ
8M-085
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
44
Teilung
8 mm
Riemenbreite
85 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
50 mm
Lochkreisdurchmesser
112.05 mm
Breite gesamt
95 mm
Taper Lock
2012
Ausführung
4F
Gewicht
2.3 kg