OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 44-8M-050 Vorgebohrt GG

  • ERIKS:23614312
  • Hersteller:8M504400ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 90.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Typ
8M-050
Serie
HTD PB
Typ
8M-050
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
44
Teilung
8 mm
Riemenbreite
50 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
112.05 mm
Breite gesamt
70 mm
Ausführung
6F
Gewicht
45 kg