CHF 59.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 64.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Typ | 8M-030 |
Serie | HTD TB |
Typ | 8M-030 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 44 |
Teilung | 8 mm |
Riemenbreite | 30 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 50 mm |
Lochkreisdurchmesser | 112.05 mm |
Breite gesamt | 38 mm |
Taper Lock | 2012 |
Ausführung | 4F |
Gewicht | 1.33 kg |