OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 44-5M-025 Vorgebohrt ALU

  • ERIKS:23613046
  • Hersteller:5M254400ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Typ
5M-025
Serie
HTD PB
Typ
5M-025
Material
Aluminium
Anzahl Zähne
44
Teilung
5 mm
Riemenbreite
25 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
70.03 mm
Breite gesamt
40 mm
Ausführung
6 W
Gewicht
0.32 kg