CHF 30.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Typ | 5M-015 |
Serie | HTD PB |
Typ | 5M-015 |
Material | Aluminium |
Anzahl Zähne | 44 |
Teilung | 5 mm |
Riemenbreite | 15 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
Lochkreisdurchmesser | 70.03 mm |
Breite gesamt | 30 mm |
Ausführung | 6 W |
Gewicht | 0.225 kg |