CHF 27.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Typ | 5M-015 |
Serie | HTD TB |
Typ | 5M-015 |
Material | Stahl |
Anzahl Zähne | 44 |
Teilung | 5 mm |
Riemenbreite | 15 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 28 mm |
Lochkreisdurchmesser | 70.03 mm |
Breite gesamt | 22 mm |
Taper Lock | 1108 |
Ausführung | 8F |
Gewicht | 0.4 kg |