OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 44-14M-170 Vorgebohrt GG

  • ERIKS:23832631
  • Hersteller:14M1704400ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 900.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 973.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Typ
14M-170
Serie
HTD PB
Typ
14M-170
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
44
Teilung
14 mm
Riemenbreite
170 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
196.08 mm
Breite gesamt
202 mm
Ausführung
6F
Gewicht
37.8 kg