OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 44-14M-085 Taper Bush 3020 GG

  • ERIKS:23832664
  • Hersteller:14M85TB4400ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 398.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 430.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Typ
14M-085
Serie
HTD TB
Typ
14M-085
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
44
Teilung
14 mm
Riemenbreite
85 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
75 mm
Lochkreisdurchmesser
196.08 mm
Breite gesamt
102 mm
Taper Lock
3020
Ausführung
4F
Gewicht
11.8 kg