Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 44-14M-055 Taper Bush 3020 GG

  • ERIKS:23832653
  • Hersteller:14M55TB4400ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 310.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 335.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Typ
14M-055
Serie
HTD TB
Typ
14M-055
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
44
Teilung
14 mm
Riemenbreite
55 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
75 mm
Lochkreisdurchmesser
196.08 mm
Breite gesamt
70 mm
Taper Lock
3020
Ausführung
4F
Gewicht
8.6 kg
Alternativen

CHF 299.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 324.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026