CHF 112.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 121.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Typ | 8M-085 |
Serie | HTD TB |
Typ | 8M-085 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 40 |
Teilung | 8 mm |
Riemenbreite | 85 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 50 mm |
Lochkreisdurchmesser | 101.86 mm |
Breite gesamt | 95 mm |
Taper Lock | 2012 |
Ausführung | 4F |
Gewicht | 1.78 kg |