OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 40-8M-030 Vorgebohrt GG

  • ERIKS:23834124
  • Hersteller:8M304000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Typ
8M-030
Serie
HTD PB
Typ
8M-030
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
40
Teilung
8 mm
Riemenbreite
30 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
101.86 mm
Breite gesamt
48 mm
Ausführung
6F
Gewicht
45 kg