OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 40-8M-020 Vorgebohrt GG

  • ERIKS:23834102
  • Hersteller:8M204000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Typ
8M-020
Serie
HTD PB
Typ
8M-020
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
40
Teilung
8 mm
Riemenbreite
20 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
101.86 mm
Breite gesamt
38 mm
Ausführung
6F
Gewicht
45 kg