OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 40-5M-015 Taper Bush 1108 ST

  • ERIKS:23833939
  • Hersteller:5M15TB4000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Typ
5M-015
Serie
HTD TB
Typ
5M-015
Material
Stahl
Anzahl Zähne
40
Teilung
5 mm
Riemenbreite
15 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
28 mm
Lochkreisdurchmesser
63.66 mm
Breite gesamt
22 mm
Taper Lock
1108
Ausführung
8F
Gewicht
0.31 kg