OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 40-14M-115 Taper Bush 3020 GG

  • ERIKS:23832630
  • Hersteller:14M115TB4000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 422.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 456.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Typ
14M-115
Serie
HTD TB
Typ
14M-115
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
40
Teilung
14 mm
Riemenbreite
115 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
75 mm
Lochkreisdurchmesser
178.25 mm
Breite gesamt
133 mm
Taper Lock
3020
Ausführung
4F
Gewicht
9.2 kg