OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 40-14M-085 Vorgebohrt GG

  • ERIKS:23609612
  • Hersteller:14M854000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Typ
14M-085
Serie
HTD PB
Typ
14M-085
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
40
Teilung
14 mm
Riemenbreite
85 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
178.25 mm
Breite gesamt
117 mm
Ausführung
6F
Gewicht
70 kg