OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 38-8M-085 Taper Bush 1615 GG

  • ERIKS:23614349
  • Hersteller:8M85TB3800ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 96.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 104.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Typ
8M-085
Serie
HTD TB
Typ
8M-085
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
38
Teilung
8 mm
Riemenbreite
85 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
42 mm
Lochkreisdurchmesser
96.77 mm
Breite gesamt
95 mm
Taper Lock
1615
Ausführung
4F
Gewicht
2.2 kg