OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 38-8M-020 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:23614263
  • Hersteller:8M203800ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Typ
8M-020
Serie
HTD PB
Typ
8M-020
Material
Stahl
Anzahl Zähne
38
Teilung
8 mm
Riemenbreite
20 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
96.77 mm
Breite gesamt
38 mm
Ausführung
6F
Gewicht
45 kg