OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 38-5M-015 Taper Bush 1108 ST

  • ERIKS:23613027
  • Hersteller:5M15TB3800ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Typ
5M-015
Serie
HTD TB
Typ
5M-015
Material
Stahl
Anzahl Zähne
38
Teilung
5 mm
Riemenbreite
15 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
28 mm
Lochkreisdurchmesser
69.48 mm
Breite gesamt
22 mm
Taper Lock
1108
Ausführung
8F
Gewicht
0.25 kg