Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Typ | 14M-085 |
Serie | HTD PB |
Typ | 14M-085 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 38 |
Teilung | 14 mm |
Riemenbreite | 85 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
Lochkreisdurchmesser | 169.34 mm |
Breite gesamt | 117 mm |
Ausführung | 6F |
Gewicht | 70 kg |