CHF 308.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 333.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Typ | 14M-085 |
Serie | HTD TB |
Typ | 14M-085 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 38 |
Teilung | 14 mm |
Riemenbreite | 85 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 75 mm |
Lochkreisdurchmesser | 169.34 mm |
Breite gesamt | 102 mm |
Taper Lock | 3020 |
Ausführung | 4F |
Gewicht | 6.8 kg |