Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 38-14M-040 Taper Bush 2517 GG

  • ERIKS:23832652
  • Hersteller:14M40TB3800ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 189.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 205.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Typ
14M-040
Serie
HTD TB
Typ
14M-040
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
38
Teilung
14 mm
Riemenbreite
40 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
60 mm
Lochkreisdurchmesser
169.34 mm
Breite gesamt
70 mm
Taper Lock
2517
Ausführung
4F
Gewicht
6.2 kg