OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 36-8M-085 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:23614338
  • Hersteller:8M853600ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 101.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Typ
8M-085
Serie
HTD PB
Typ
8M-085
Material
Stahl
Anzahl Zähne
36
Teilung
8 mm
Riemenbreite
85 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
91.67 mm
Breite gesamt
105 mm
Ausführung
6F
Gewicht
45 kg