OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 36-8M-085 Taper Bush 1615 GG

  • ERIKS:23834155
  • Hersteller:8M85TB3600ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 89.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 96.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Typ
8M-085
Serie
HTD TB
Typ
8M-085
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
36
Teilung
8 mm
Riemenbreite
85 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
42 mm
Lochkreisdurchmesser
91.67 mm
Breite gesamt
95 mm
Taper Lock
1615
Ausführung
4F
Gewicht
1.87 kg