OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 36-8M-050 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:23614309
  • Hersteller:8M503600ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Typ
8M-050
Serie
HTD PB
Typ
8M-050
Material
Stahl
Anzahl Zähne
36
Teilung
8 mm
Riemenbreite
50 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
91.67 mm
Breite gesamt
70 mm
Ausführung
6F
Gewicht
45 kg