OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 36-3M-009 Vorgebohrt ALU

  • ERIKS:23611926
  • Hersteller:3M93600ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Typ
3M-009
Serie
HTD PB
Typ
3M-009
Material
Aluminium
Anzahl Zähne
36
Teilung
3 mm
Riemenbreite
9 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
34.38 mm
Breite gesamt
22.2 mm
Ausführung
6F
Gewicht
0.045 kg