OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 36-14M-085 Taper Bush 3020 GG

  • ERIKS:23832663
  • Hersteller:14M85TB3600ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 303.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 327.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Typ
14M-085
Serie
HTD TB
Typ
14M-085
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
36
Teilung
14 mm
Riemenbreite
85 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
75 mm
Lochkreisdurchmesser
160.43 mm
Breite gesamt
102 mm
Taper Lock
3020
Ausführung
4F
Gewicht
5.8 kg