OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 36-14M-040 Taper Bush 2517 GG

  • ERIKS:23832642
  • Hersteller:14M40TB3600ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 180.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 194.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Typ
14M-040
Serie
HTD TB
Typ
14M-040
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
36
Teilung
14 mm
Riemenbreite
40 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
60 mm
Lochkreisdurchmesser
160.43 mm
Breite gesamt
54 mm
Taper Lock
2517
Ausführung
4F
Gewicht
4.8 kg