OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 34-8M-085 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:23834150
  • Hersteller:8M853400ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Typ
8M-085
Serie
HTD PB
Typ
8M-085
Material
Stahl
Anzahl Zähne
34
Teilung
8 mm
Riemenbreite
85 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
86.58 mm
Breite gesamt
105 mm
Ausführung
6F
Gewicht
45 kg